Vnitřní taška s přepážkou, cca 750x550x380mm

Artiklové číslo: 41830
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41830
EAN / GTIN 4003866418305
Číslo výrobce 41830
L-číslo L60070 4062

Popis

Popis:

Robustní, vodoodpudivý vnitřní vak z polyesteru.
Kompletně uzamykatelný pomocí celoplošného zipu.
Snadné nakládání a vykládání díky bočním výztuhám.
Odnímatelný, vybavený robustními držadly pro přenášení.
Vybaveno příčnými přepážkami, které lze uspořádat podle potřeby pomocí suchých zipů.
Vhodné pro řady K424 XC, K470 a Eurobox.

Charakteristika:

Rozměry 750 mm × 550 mm × 380 mm
Počet příčných přepážek 6
Šířka 550 mm
Hmotnost 3,4 kg
Délka 750 mm
Vhodné pro 40565, 40705

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku