Sada pro dodatečnou montáž žebříku s klipem na 12 stupňů

Artiklové číslo: 41827
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41827
EAN / GTIN 4031405418271
Číslo výrobce 041827

Popis

Popis:

  • Splňujeme zvýšené požadavky na bezpečnost práce a zajišťujeme optimální odolnost proti skluzu, bezpečné šlapání a pohodlné stání na našem stupátku
  • Podpěra schůdků z vlnitého plastu je připnuta na krok po celém povrchu a přesně tak, aby se vešla. Lze ji odstranit bez zanechání zbytků, aniž by došlo k poškození žebříku
  • Podpěra krokových schodů CLIP-Step je aplikována na kroky, které lze po obou stranách projít až k maximálnímu kroku, který lze podle normy DIN EN 131 kráčet, a funguje tak jako optické ovládání pro správné použití žebříku
  • K dispozici jako příslušenství samostatně za 11,00 Euro bez DPH/kus (doporučená maloobchodní cena) pro váš stepladder

Charakteristika:

  • Počet podpěr nohou v sadě: 9
  • Šířka: 85 mm
  • Výška: 23 mm
  • Délka: 368 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Protiskluzová: CLIP-Step
  • Sada pro žebříky s počtem schodů: 12
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku