Pojízdný box K 424 XC, přibližný rozměr: 750x635x410

Artiklové číslo: 41814
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Pojízdné ano
Integrované válečky ano
Druh produktu Hliníková bedna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41814
EAN / GTIN 4003866418145
Číslo výrobce 41814
L-číslo L90010 1319

Popis

Popis:

Nový model K 424 XC spojuje legendární kvalitu skříní ZARGES s novou mobilitou.
Robustní, mobilní hliníkový box v kvalitě ZARGES, dlouhá životnost, spolehlivý společník.
Optimální mobilita díky integrovaným 50mm kolečkům a výsuvnému madlu (obj. č. 41810-41814) nebo druhému pružinovému madlu vpředu (obj. č. 41815).
Hladký chod díky speciálním válečkům ø 50 mm z polyuretanu a polyamidu.
Zámky ZARGES Comfort s extrémně dlouhou životností, vybavené zásuvnými zámky.
Vysoká nosnost až 50 kg celkové hmotnosti s nízkou vlastní hmotností.
Schválení OSN pro přepravu nebezpečného zboží je k dispozici za příplatek.
Volitelně je k dispozici válečková sada 125 mm nebo terénní sada 220 mm (pro boxy o objemu 60 litrů a více) pro zvýšení mobility v terénu.
Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z nárazuvzdorného plastu a integrovaným stohovacím prvkům v nosném rámu.
Obvodové lemování a rohové lemování pro větší rozměrovou stabilitu.
Všestrannost díky široké škále přizpůsobitelného vnitřního vybavení.
Odolnost proti prachu a stříkající vodě díky celoplošnému těsnění víka z pěny.

Charakteristika:

Hmotnost 12 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 750 mm × 635 mm × 410 mm
Vnitřní výška 410 mm
Vnitřní délka 750 mm
Materiál hliník
Svazek 195 l
Tahová rukojeť 2dílná
Maximální hrubá hmotnost, schválení pro nebezpečné věci 35 kg
Maximální celková hmotnost 35 kg
Vnější šířka 685 mm
Vnější výška 485 mm
Vnější délka 800 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku