Mobilní box K 424 XC, přibližný rozměr IM: 750x450x310

Artiklové číslo: 41813
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pojízdné ano
    Integrované válečky ano
    Druh produktu Hliníková bedna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41813
    EAN / GTIN 4003866418138
    Číslo výrobce 41813
    L-číslo L90010 1321

    Popis

    Popis:

    Nový model K 424 XC spojuje legendární kvalitu skříní ZARGES s novou mobilitou.
    Robustní, mobilní hliníkový box v kvalitě ZARGES, dlouhá životnost, spolehlivý společník.
    Optimální mobilita díky integrovaným 50mm kolečkům a výsuvnému madlu (obj. č. 41810-41814) nebo druhému pružinovému madlu vpředu (obj. č. 41815).
    Hladký chod díky speciálním válečkům ø 50 mm z polyuretanu a polyamidu.
    Zámky ZARGES Comfort s extrémně dlouhou životností, vybavené zásuvnými zámky.
    Vysoká nosnost až 50 kg celkové hmotnosti s nízkou vlastní hmotností.
    Schválení OSN pro přepravu nebezpečného zboží je k dispozici za příplatek.
    Volitelně je k dispozici válečková sada 125 mm nebo terénní sada 220 mm (pro boxy o objemu 60 litrů a více) pro zvýšení mobility v terénu.
    Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z nárazuvzdorného plastu a integrovaným stohovacím prvkům v nosném rámu.
    Obvodové lemování a rohové lemování pro větší rozměrovou stabilitu.
    Všestrannost díky široké škále přizpůsobitelného vnitřního vybavení.
    Odolnost proti prachu a stříkající vodě díky celoplošnému těsnění víka z pěny.

    Charakteristika:

    Hmotnost 9,5 kg
    Vnitřní rozměry D x Š x V 750 mm × 450 mm × 310 mm
    Vnitřní výška 310 mm
    Vnitřní délka 750 mm
    Materiál hliník
    Svazek 105 l
    Tahová rukojeť 2dílná
    Maximální hrubá hmotnost, schválení pro nebezpečné věci 35 kg
    Maximální celková hmotnost 35 kg
    Vnější šířka 500 mm
    Vnější výška 385 mm
    Vnější délka 800 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku