{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 300 mm | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Délka nonia | 39 mm | |
Odchylka měření E MPE | ±0,08 mm | |
Měřicí náběh a | 6 mm | |
Měřicí náběh b | 9 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Délka můstku | 150 mm | |
Průřez měřicí lišty | 12×4 mm | |
Obal | Pouzdro | |
Druh produktu | Hloubkomer |
Katalogové číslo | 418000 300 | |
EAN / GTIN | 4045197203595 | |
Číslo výrobce | 418000 300 |