Kužel, P=3-2,5 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f W

Artiklové číslo: 4179409
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4179409
EAN / GTIN 4059192009984
Číslo výrobce 4179409
L-číslo L40080 696

Popis

Popis:

  • Závitová destička, kuželová, Whitworth 55°, stoupání 3 - 2,5 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ závitu: Whitworth 55 °
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): true
  • Název skupiny výrobků: Micromar
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry
  • Typ měřicí vložky: Kužel
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější a vnitřní závit
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Typ výrobku: 40 Z
  • Montážní otvor: 3,5
  • Stoupání závitu v TPI: 3 - 2,5
  • Délka (mm): 15.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku