Měřicí nástavec 1,1 mm Měřicí koule z tvrdokovu

Artiklové číslo: 4179159
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Měřicí nástavec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4179159
    EAN / GTIN 4059192009588
    Číslo výrobce 4179159
    L-číslo L40100 1112

    Popis

    Provedení:

    • Pro měření ozubených kol a pro speciální úlohy
    • Měřicí kulička z karbidu
    • S válcovou hřídelí s pojistným kroužkem pro uchycení v polohovacím otvoru mikrometru nebo indikační měrky

    Popis:

    • Kulová měřicí vložka, průměr měřicí kontaktní kuličky mm 1,1 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Marameter
    • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
    • Materiál Měřicí plocha: Karbid
    • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
    • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
    • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
    • Montážní otvor: 3,5
    • Délka (mm): 15.5 mm
    • Rozměr H: 5.6 mm
    • Rozměr h v mm: 5.6 mm
    • Výrobní tolerance +/-: 2 µm
    • Rozměr d v mm: 1.1 mm
    • Průměr měřicí kuličky mm: 1.1 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku