Rádiusové posuvné měřítko, Měřicí rozsah rádius: R150mm

Artiklové číslo: 417905 R150
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Měřicí rozsah rádius (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření průměru 300 mm
Rozsah měření rádiusu 0 mm - 150 mm
Odečet 0,1 mm
Měřicí technika analogové
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Druh produktu Rádiusové posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 417905 R150
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197294425
Kopírovat

Popis

Použití:

K měření rádiusů resp. ⌀ na kruhových segmentech.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku