Posuvné měřítko na zápichy, Rozsah měření: 10-160mm

Artiklové číslo: 417900 10-160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 246,00 CZK / ks
  • 443,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 10 mm - 160 mm
Rozlišení 0,05 mm
Stupnice 1/20 mm
Mezní chyba 0,1 mm
Délka měřicí čelisti L 25 mm
Měřicí náběh A 1,1 mm
Měřicí náběh B 3 mm
Měřicí technika analogové
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Druh produktu Posuvné měřítko na zápichy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 417900 10-160
EAN / GTIN 4045197203557
Číslo výrobce 417900 10-160

Popis

Použití:

Pro měření vnitřních drážek ⌀.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku