Digitální posuvné měřítko BIG DIGI PLATON 2500 mm

Artiklové číslo: 417707 2500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah měření 2 500 mm
    Rozlišení 0,01 mm
    Mezní chyba 0,08 mm
    Rozhraní Rozhraní RS232C
    Ochranná třída IP IP 67
    Měřicí technika digitální
    Obal Stabilní box
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 417707 2500
    EAN / GTIN 2050002080829

    Popis

    Provedení:

    Velmi lehké posuvné měřítko k měření vnitřních a vnějších rozměrů s vysokou přesností opakování. Rozsah měření až 3000 mm, přenos dat přes rozhraní RS232 na Vaši zobrazovací jednotku.

    Funkce:

    IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Rozlišení přesného úchylkoměru 0,01 mm, výměnné měřicí plochy, dřevěné pouzdro.

    Zvláštní příslušenství:

    K dodání velký výběr různých dotykových hrotů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku