Břit, P=14-10 Gg/1″ 852-f UST

Artiklové číslo: 4173819
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
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4173819
EAN / GTIN 4059192007676
Číslo výrobce 4173819
L-číslo L40080 3210

Popis

Popis:

  • Závitová destička, břit, UST 60°, stoupání 14 -10 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ závitu: UST 60°
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): true
  • Typ měřicí vložky: Řezná hrana
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější závit
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Montážní otvor: 3,5
  • Stoupání závitu v TPI: 14 -10
  • Typ výrobku: 852
  • Délka (mm): 15.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku