Kužel, P=4,5-3 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f UST

Artiklové číslo: 4173522
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4173522
EAN / GTIN 4059192007232
Číslo výrobce 4173522
L-číslo L40080 2464

Popis

Popis:

  • Závitová destička, kuželová, UST 60°, stoupání 4,5 - 3 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ závitu: UST 60°
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): true
  • Název skupiny výrobků: Micromar
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry
  • Typ měřicí vložky: Kužel
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnitřní a vnější závit
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Typ výrobku: 40 Z
  • Stoupání závitu v TPI: 4,5 - 3
  • Montážní otvor: 3,5
  • Délka (mm): 15.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku