Kužel, P=0,4 mm 40Z-f 44FZ-f M

Artiklové číslo: 4173411
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4173411
EAN / GTIN 4059192007041
Číslo výrobce 4173411
L-číslo L40080 687

Popis

Popis:

  • Vložka závitového měřidla, kuželová, metrická 60°, stoupání 0,4 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): true
  • Název skupiny výrobků: Micromar
  • Typ závitu: Metrické měření 60°
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry
  • Kategorie příslušenství (eShop): Měřicí destičky pro stoupací průměr, metrický vnitřní závit (60°)
  • Kategorie příslušenství (eShop): Měřicí destičky pro roztečný průměr, metrický vnější závit (60°)
  • Typ měřicí vložky: Kužel
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější a vnitřní závit
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Typ výrobku: 40 Z
  • Montážní otvor: 3,5
  • Stoupání závitu v mm: 0,4
  • Délka (mm): 15.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku