Měřící dotek pro měření středního průměru závitu, P=5,0 mm 40Z-f 852-f 853-f Tr s kalibrací

Artiklové číslo: 4173255KAL
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
Katalogové číslo 4173255KAL
EAN / GTIN 4059192006822
Číslo výrobce 4173255KAL

Popis

Popis:

  • Vložka závitového měřidla, zadní hledí, lichoběžník 30°, stoupání 5 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Rozteč závitů v mm (zástupce): true
  • Typ závitu: Trapéz 30°
  • Typ kalibrace: s kalibrací
  • Název skupiny výrobků: Micromar, Marameter
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry, Indikační měřicí přístroje
  • Typ měřicí vložky: Zadní hledí
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější závit
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Standardní závit: DIN 103
  • Typ výrobku: 40 Z
  • Montážní otvor: 3,5
  • Délka (mm): 15.5 mm
  • Stoupání závitu v mm: 5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku