Měřící dotek pro měření středního průměru závitu, P=14-10 Gg/1″ 40Z-f 852-f 853-f W, s kalibrací

Artiklové číslo: 4173047KAL
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
Katalogové číslo 4173047KAL
EAN / GTIN 4059192006549
Číslo výrobce 4173047KAL

Popis

Popis:

  • Závitová měrná vložka, zadní hledí, Whitworth 55°, stoupání 14 -10 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ závitu: Whitworth 55 °
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): true
  • Typ kalibrace: s kalibrací
  • Název skupiny výrobků: Micromar, Marameter
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry, Indikační měřicí přístroje
  • Typ měřicí vložky: Zadní hledí
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější závit
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Typ výrobku: 40 Z
  • Montážní otvor: 3,5
  • Stoupání závitu v TPI: 14 -10
  • Délka (mm): 15.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku