Měřící dotek pro měření středního průměru závitu, P=0,5-0,7 mm 40Z-f 852-f 853-f M

Artiklové číslo: 4173000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4173000
EAN / GTIN 4059192006372
Číslo výrobce 4173000
L-číslo L40100 63

Popis

Popis:

  • Vložka závitoměru, zadní hledí, metrické 60°, stoupání 0,5 - 0,7 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): true
  • Název skupiny výrobků: Micromar, Marameter
  • Typ závitu: Metrické měření 60°
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry, Indikační měřicí přístroje
  • Kategorie příslušenství (eShop): Měřicí destičky pro roztečný průměr, metrický vnější závit (60°)
  • Typ měřicí vložky: Zadní hledí
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější závit
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Montážní otvor: 3,5
  • Stoupání závitu v mm: 0,5 - 0,7
  • Typ výrobku: 853
  • Délka (mm): 15.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku