Kuličkové měřicí destičky (pár) z karbidu, 0,5 - 7,0 mm

Artiklové číslo: 4170975
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4170975
EAN / GTIN 4059192006365
Číslo výrobce 4170975
L-číslo L40080 1564

Popis

Provedení:

  • Pro měření ozubených kol a pro speciální úlohy
  • Měřicí kulička z karbidu
  • S válcovou hřídelí s pojistným kroužkem pro uchycení v polohovacím otvoru mikrometru nebo indikační měrky

Popis:

Kuličková měřicí vložka, měřicí kontakt Průměr kuličky mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Montážní otvor: 3,5
  • Průměr měřící kontaktní kuličky Mezilehlý rozměr: 0,5 - 7,0 mm
  • Délka (mm): 15.5 mm
  • Výrobní tolerance +/-: 2 µm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku