Pár ocelových kuličkových měřicích doteků nad 10-12,5 mm pro 40Z/44FZ/852

Artiklové číslo: 4170972
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4170972
EAN / GTIN 4059192006334
Číslo výrobce 4170972
L-číslo L40080 2164

Popis

Provedení:

  • Pro měření ozubených kol a pro speciální úlohy
  • Měřicí kulička z kalené oceli
  • S válcovým hřídelem s pojistným kroužkem pro uchycení v polohovacím otvoru mikrometru nebo indikační karabinou

Popis:

  • Kulová měřicí vložka, pár, > 10 - 12,5 mm, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm, ocel

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Materiál Měřicí plocha: ocel
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Montážní otvor: 3,5
  • Průměr měřící kontaktní kuličky Mezilehlý rozměr: > 10 - 12,5 mm
  • Délka (mm): 15.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku