Měřicí nástavec 2,032 mm Měřicí koule z tvrdokovu

Artiklové číslo: 4170568
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4170568
EAN / GTIN 4059192006174
Číslo výrobce 4170568
L-číslo L40080 1772

Popis

Provedení:

  • Pro měření ozubených kol a pro speciální úlohy
  • Měřicí kulička z karbidu
  • S válcovou hřídelí s pojistným kroužkem pro uchycení v polohovacím otvoru mikrometru nebo indikační měrky

Popis:

  • Kulová měřící destička, průměr měřící kontaktní kuličky mm 2,032 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Montážní otvor: 3,5
  • Délka (mm): 15.5 mm
  • Rozměr H: 6.5 mm
  • Rozměr h v mm: 6.5 mm
  • Rozměr d v mm: 2.032 mm
  • Průměr měřicí kuličky mm: 2.032 mm
  • Výrobní tolerance +/-: 2 µm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku