Měřicí nástavec 2,75 mm Měřicí koule z tvrdokovu

Artiklové číslo: 4170565
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Měřicí nástavec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4170565
    EAN / GTIN 4059192006143
    Číslo výrobce 4170565
    L-číslo L40080 1759

    Popis

    Provedení:

    • Pro měření ozubených kol a pro speciální úlohy
    • Měřicí kulička z karbidu
    • S válcovou hřídelí s pojistným kroužkem pro uchycení v polohovacím otvoru mikrometru nebo indikační měrky

    Popis:

    • Kulová měřící destička, průměr měřící kontaktní kuličky mm 2,75 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Marameter
    • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
    • Materiál Měřicí plocha: Karbid
    • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
    • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
    • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
    • Montážní otvor: 3,5
    • Délka (mm): 15.5 mm
    • Rozměr H: 7.3 mm
    • Rozměr h v mm: 7.3 mm
    • Rozměr d v mm: 2.75 mm
    • Průměr měřicí kuličky mm: 2.75 mm
    • Výrobní tolerance +/-: 2 µm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku