Měřicí nástavec 1,5 mm Měřicí koule z tvrdokovu

Artiklové číslo: 4170552
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4170552
EAN / GTIN 4059192006020
Číslo výrobce 4170552
L-číslo L40100 122

Popis

Provedení:

  • Pro měření ozubených kol a pro speciální úlohy
  • Měřicí kulička z karbidu
  • S válcovou hřídelí s pojistným kroužkem pro uchycení v polohovacím otvoru mikrometru nebo indikační měrky

Popis:

  • Kulová měřicí destička, průměr měřicího kontaktu kuličky mm 1,5 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Montážní otvor: 3,5
  • Délka (mm): 15.5 mm
  • Rozměr H: 6 mm
  • Rozměr h v mm: 6 mm
  • Výrobní tolerance +/-: 2 µm
  • Rozměr d v mm: 1.5 mm
  • Průměr měřicí kuličky mm: 1.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku