Dodatečná montážní sada clip-step relax pro schůdky se schůdky, oboustranný přístup GFK/Alu 18 Plochy pro nohy

Artiklové číslo: 41691
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Katalogové číslo 41691
    EAN / GTIN 4031405948327
    Číslo výrobce 041691

    Popis

    Popis:

    • Pohodlné stání: Díky speciální geometrii krokový držák tlumí přední hranu kroku a zvyšuje tak Uživatelský komfort – zejména při práci na žebříku po delší dobu
    • Pohodlná podpora na dalším kroku usnadňuje práci a zvyšuje bezpečnost, protože měkké podložky poskytují pohodlné a bezpečné držení
    • model-relax-step-polstrování-je-k dispozici-jako-varianta-z -mnoho-step-žebříky-věnovat-pozornost-to-add-on-clip-step-relax-za-název produktu

    Charakteristika:

    • Počet podpěr nohou v sadě: 18
    • Šířka: 105 mm
    • Výška: 23 mm
    • Délka: 580 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Plast
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Protiskluzová: CLIP-Step relax
    • Sada pro žebříky s počtem schodů: 2x10
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku