Multimax M - víceúčelový žebřík 4 x 5 spr.

Artiklové číslo: 41689
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 4×5
Materiál Hliník
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41689
EAN / GTIN 4003866416899
Číslo výrobce 41689
L-číslo L90010 1109

Popis

Popis:

Všestranný žebřík až se čtyřmi funkcemi, který je velmi malý pro přepravu.
Snadno ovladatelný, automaticky se zapínající bezpečnostní hliníkový lamelový kloub.
Šířka žebříku: 420 mm.
Pro kompaktní a prostorově úsporné skládání pro přepravu.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Extra široký příčník.

Charakteristika:

Pracovní výška 6,55 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka 1,1 m
Hmotnost 20 kg
Délka 1,56 m
Délka jednoduchého žebříku 5,85 m
Délka jako žebřík 2,84 m
Materiál hliník
Rozměry ve složeném stavu 1,56 m × 1,1 m × 0,28 m
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 4 × 5
Počet klíčků 5
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka dna 1,1 m
Vnější šířka 420 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku