44 vnitřní mikrometr CMS3, sada 100-500 mm s kalibrací

Artiklové číslo: 4168022KAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4168022KAL
EAN / GTIN 4059192005887
Číslo výrobce 4168022KAL

Popis

Popis:

Interní mikrometr v sadě Micromar 44 CMS 3
pro měření vnitřních průměrů a rozměrů vzdáleností, stejně jako použití jako nastavitelné bodové měřidlo pro nastavení např. rovnoběžných vzdáleností
DIN 863-4
Měřicí rozsah: 100 - 500 mm
rozteč stupnice_mm: 0,01
rozsah dodávky: EtuliMěřicí hlava 44 cm, od měřicího rozsahu 100-150 mm s nástavci 44 CV, pouzdro

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku