ZAP Safemaster S - schody 4 stupně

Artiklové číslo: 41674
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 4
Materiál Hliník
Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41674
EAN / GTIN 4003866416745
Číslo výrobce 41674
L-číslo L90010 585
Výrobce Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Přírubový žebřík lze nyní dodatečně vybavit stabilizátory, aby vyhovoval normě EN 131-7.
Hliníková pracovní plošina, cca 400 x 400 mm, s bezpečnostním zábradlím na třech stranách (výška 1 000 mm).
eloxovaná madla a zábradlí.
Velkorysá odkládací přihrádka na nářadí a drobné díly.
Optimální stabilita díky tuhému spojení na obou stranách s tlakovou výztuhou.
80 mm hluboké schůdky s technologií ZARGES Safer Step pro neunavující stání.
Volitelné sady výložníků umožňují následný upgrade na normu EN 131, část 7.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,06 m
Zatížení max. 150 kg
Výška zábradlí 1 m
Hmotnost 13 kg
Stoupací/podpěrný díl výšky vázací tyče 73 mm / 58 mm
Výška včetně zábradlí 2,06 m
Délka žebříku 2,43 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 400 mm
Výška plošiny 1,06 m
Délka plošiny 400 mm
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet schodů včetně plošiny 4
Hloubka kroku 80 mm
spodní, vnější šířka 0,65 m

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku