Dodatečná montážní sada clip-step relax pro schůdky s nášlapy, jednostranný přístup 7 Plochy pro nohy

Artiklové číslo: 41666
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41666
EAN / GTIN 4031405948396
Číslo výrobce 041666

Popis

Popis:

  • Pohodlné stání: Díky speciální geometrii krokový držák tlumí přední hranu kroku a zvyšuje tak Uživatelský komfort – zejména při práci na žebříku po delší dobu
  • Pohodlná podpora na dalším kroku usnadňuje práci a zvyšuje bezpečnost, protože měkké podložky poskytují pohodlné a bezpečné držení
  • model-relax-step-polstrování-je-k dispozici-jako-varianta-z -mnoho-step-žebříky-věnovat-pozornost-to-add-on-clip-step-relax-za-název produktu

Charakteristika:

  • Počet podpěr nohou v sadě: 7
  • Šířka: 105 mm
  • Výška: 23 mm
  • Délka: 523 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Protiskluzová: CLIP-Step relax
  • Sada pro žebříky s počtem schodů: 8
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku