Sada pro dodatečnou montáž s klipem R13 pro přemostění 70° 6 schodů

Artiklové číslo: 41656
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41656
EAN / GTIN 4031405416567
Číslo výrobce 041656

Popis

Popis:

  • Vhodné pro 70° obtok s obj. Č. 303404–303408
  • Certifikovaná protiskluzová guma
  • Zvýšená bezpečnost práce, zejména v mokrých a olejově znečistěných pracovních prostředích
  • Připnutý na krok přes celý povrch a přesně namontovaný

Charakteristika:

  • Typ konstrukce: 70°
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Sada pro žebříky s počtem schodů: 6
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku