Oboustranný očkový klíč 1/2 x 9/16 ″ D.235 mm

Artiklové číslo: 41613234
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41613234
EAN / GTIN 4018754023097
Číslo výrobce 41613234
L-číslo L60010 453

Popis

Popis:

  • zploštělý
  • SAE AS 954 (rozměry a zkušební hodnoty)
  • FED. Specifikace GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Technické SPEC T.S. 48 až 1/2″
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • Délka [mm): 235 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 110 g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/2 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 9/16 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku