Oboustranný očkový klíč 1/4 x 5/16 ″ D.180 mm

Artiklové číslo: 41611620
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41611620
EAN / GTIN 4018754023059
Číslo výrobce 41611620
L-číslo L60010 393

Popis

Popis:

  • zploštělý
  • SAE AS 954 (rozměry a zkušební hodnoty)
  • FED. Specifikace GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Technické SPEC T.S. 48 až 1/2″
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • Délka [mm): 180 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 45 g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/4 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 5/16 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku