Multimax M - víceúčelový žebřík 2x3+2x4 Spr

Artiklové číslo: 41611
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 2×3; 2×4
Materiál Hliník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41611
EAN / GTIN 4003866416110
Číslo výrobce 41611
L-číslo L90010 1485

Popis

Popis:

Snadno ovladatelný, automaticky uzamykatelný bezpečnostní hliníkový lamelový kloub.
Šířka žebříku: 420 mm.
Kompaktně se skládá, aby se ušetřilo místo při přepravě.
Spojení příčlí s kvalitním lemováním ZARGES s vysokou pevností.
Mimořádně široká příčka.
Se skládací dřevěnou plošinou pro použití jako pracovní plošina.

Charakteristika:

Pracovní výška 5 m
Maximální zatížení 150 kg
Šířka 0,9 m
Hmotnost 20,6 kg
Výška jako pracovní plošina 0,99 m
Délka 1,21 m
Délka jako jednoduchý žebřík 4,16 m
Délka jako pracovní plošina 1,96 m
Délka jako žebřík 2 m
Materiál Hliník
Rozměry ve složeném stavu 1,21 m × 0,9 m × 0,28 m
Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
Rozteč svislých běhů a stupňů 265 mm.
Počet příček 2 × 3 + 2 × 4
Počet příček 3
Hloubka kroku 30 mm
Spodní, vnější šířka 0,9 m
Vnější šířka 420 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku