Oboustranný očkový klíč 3/8 x 7/16 ″ D.122 mm

Artiklové číslo: 41602428
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41602428
    EAN / GTIN 4018754023028
    Číslo výrobce 41602428
    L-číslo L60010 144

    Popis

    Popis:

    • krátká
    • zploštělý
    • FED. Specifikace GGG-W-636 E.
    • S.B.A.C. Technické SPEC T.S. 48 až 1/2″
    • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

    Charakteristika:

    • Délka [mm): 122 mm
    • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
    • Hmotnost: 42 g
    • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 3/8 ″
    • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 7/16 ″

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku