Štípací kleště ESD

Artiklové číslo: 416.E
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
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 416.E
EAN / GTIN 3148511755044
Číslo výrobce 416.E
L-číslo L60130 8290

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Ochrana elektronických součástek před nebezpečím elektrostatického výboje
  • ESD
  • Tenké čelisti pro obtížný přístup

Charakteristika:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Brus: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,0
  • Fe 30 HRc prům. [mm]: 0,5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku