Štípací kleště ESD

Artiklové číslo: 416.12E
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
    Druh produktu Ploché zaoblené kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 416.12E
    EAN / GTIN 3148511755242
    Číslo výrobce 416.12E
    L-číslo L60130 3363

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky produktu: Ochrana elektronických součástek před nebezpečím elektrostatického výboje
    • ESD
    • Pro sériovou výrobu, velkoryse navrženo.

    Charakteristika:

    • B [mm]: 16
    • C [mm]: 16
    • E [mm]: 8
    • L [mm]: 130
    • Brus: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,6
    • Fe 30 HRc prům. [mm]: 0.7

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku