Sada pro dodatečnou montáž s klipem R13 pro plošinový žebřík mobilní 11 stupňů

Artiklové číslo: 41598
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Katalogové číslo 41598
    EAN / GTIN 4031405415980
    Číslo výrobce 041598

    Popis

    Popis:

    • Stupačka CLIP-Step R 13 je certifikovaná protiskluzová guma pro naše stupátka. Dezén CLIP-Step R 13 s plastovým profilem s korundovým ložem splňuje požadavky ratingové skupiny R 13 a byl zařazen do ratingové skupiny pro oblast posunutí s V6
    • Stupačka CLIP-Step R13 je připnuta na krok po celém povrchu a dokonale padne a lze ji odstranit bez zanechání zbytků, aniž by došlo k poškození žebříku
    • Podpěra kroku R13 CLIP-Step se aplikuje na kroky, které lze po obou stranách kráčejí až k maximálnímu kroku, který lze podle DIN EN 131 kráčejí, a funguje tak jako optické ovládání pro správné použití žebříku
    • K dispozici jako příslušenství samostatně za 12,00 Euro bez DPH/kus (doporučená maloobchodní cena) pro váš stepladder

    Charakteristika:

    • Šířka: 85 mm
    • Výška: 23 mm
    • Délka: 528 mm
    • Materiál: Plast
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Protiskluzový: CLIP-Step R13
    • Sada pro žebříky s počtem schodů: 11
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku