Skymaster Plus X - Víceúčelový žebřík 3x12

Artiklové číslo: 41580
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 3×12
Materiál Hliník
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41580
EAN / GTIN 4003866415809
Číslo výrobce 41580
L-číslo L90010 1435
Výrobce Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Obzvláště lehký díky kombinaci štaflí a příčkového žebříku (hybridní konstrukce).
Horní žebřík s výstrojí hlavy.
Nejvyšší stabilita díky pevnému spojení na obou stranách.
Proti roztažení jsou zajištěny vysoce pevnými perlonovými pásy s všitou záložkou.
S kolečky v příčníku pro ergonomickou přepravu.
Optimální spojení vodicích kování díky konstrukci obklopující kování.
Ochranná a vodicí armatura je vyměnitelná díky šroubovému spojení.
Vyměnitelné plastové botičky pro protiskluzové nášlapy.

Charakteristika:

Pracovní výška jako 3dílný jednoduchý žebřík 9,15 m
Maximální zatížení 150 kg
Šířka příčky 1,2 m
Hmotnost 32,1 kg
Délka žebříku jako 3dílný jednoduchý žebřík 8,61 m
Délka zasunutého žebříku 3,58 m
Délka jako dvoudílný spojovací díl a jako stojící díl s násuvnou částí 6,1 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet příček 12
Počet příček 3 × 12
Vnější šířka 490 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.
Odpovídá TRBS 2121-2.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku