Vozík na desky

Artiklové číslo: 4158
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 4158
EAN / GTIN 4017976341583
Číslo výrobce 4158
L-číslo L90080 1201

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Svařovaná ocelová konstrukce, prášková barva modrá RAL 5007, upínací plochy s plstěným potahem. Bezpečné upnutí vahou břemene na skládací konstrukci. Pneumatiky s pneumatikami. Maximální šířka upnutí 30-95 mm (vhodné pro okna). Celková šířka 340 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Šířka lžíce (mm): 95
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková délka (mm): 300
Celková šířka (mm): 333
Celková výška (mm): 307
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 260 x 85

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku