Dodatečná montážní sada clip-step R13 pro 12stupňový žebřík

Artiklové číslo: 41577
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41577
EAN / GTIN 4031405415775
Číslo výrobce 041577

Popis

Popis:

  • Stupačka CLIP-Step R 13 je certifikovaná protiskluzová guma pro naše stupátka. Dezén CLIP-Step R 13 s plastovým profilem s korundovým ložem splňuje požadavky ratingové skupiny R 13 a byl zařazen do ratingové skupiny pro oblast posunutí s V6
  • Zvláště ve vlhkém nebo olejově znečistěném pracovním prostředí nabízí podpěra nohy CLIP-Step R 13 další zvýšení bezpečnosti práce
  • Stupačka CLIP-Step R13 je připnuta na krok po celém povrchu a dokonale padne a lze ji odstranit bez zanechání zbytků, aniž by došlo k poškození žebříku
  • Podpěra kroku R13 CLIP-Step se aplikuje na kroky, které lze po obou stranách kráčejí až k maximálnímu kroku, který lze podle DIN EN 131 kráčejí, a funguje tak jako optické ovládání pro správné použití žebříku
  • K dispozici jako příslušenství samostatně za 15,00 Euro bez DPH/kus (doporučená maloobchodní cena) pro váš stepladder

Charakteristika:

  • Počet podpěr nohou v sadě: 9
  • Šířka: 85 mm
  • Výška: 23 mm
  • Délka: 368 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Protiskluzový: CLIP-Step R13
  • Sada pro žebříky s počtem schodů: 12
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku