40 mikrometr EWR-L 0-100 mm s datovým rozhraním s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4157400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4157400
EAN / GTIN 4059192066109
Číslo výrobce 4157400

Popis

Popis:

Micromar 40 EWR-L digitální mikrometry
Měřicí rozsah 0 - 100 mm
  • Zamezení poškození obrobku: Nerotující vřeteno má kontakt, který zabraňuje poškrábání, např. v důsledku broušení zbytků prachu na citlivých a jemně opracovaných površích.
  • Ideální pro měření tenkých kovových fólií bez jejich kroucení a ohýbání.
  • Měření závitového boku pomocí drátů pro měření závitů: Neotáčivé vřeteno znamená, že oba držáky měřicích vodičů zůstávají vždy v poloze řazení.
Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný), USB, Digimatic
IP ochrana: IP 65
standardní číselná hodnota kroku výrobce
mm/inch 0,001 / .00005″
rozsah dodávky: Nastavte rozměr (od měřicího rozsahu 25-50 mm), akumulátor, protokol o zkoušce, návod k obsluze, pouzdro

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku