40 EWRi-V (17) Digitální třmenový mikrometr 50-75mm, kompletní

Artiklové číslo: 4157147
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4157147
EAN / GTIN 4059192058944
Číslo výrobce 4157147
L-číslo L40080 4955

Popis

Provedení:

  • S montážními otvory pro měřicí vložky s hřídelí Ø 3,5 mm
  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Rozbitné, plně kalené a broušené měřicí vřeteno
  • Rychlé nastavení QUICK DRIVE
  • Nerotační vřeteno
  • Tažná ráčna
  • Ocelová lakovaná rukojeť, tepelně izolovaná

Popis:

Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWRi-V Rozsah měření 50 - 75 mm
  • K měření průměrů boků závitů a ozubených kol pomocí výměnných měřicích destiček.
  • Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení
  • Třída krytí IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Přírůstek číslic mm/palec 0,001 / .00005″
Rozsah dodávky: Návod k použití, baterie, kufřík.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření průměrů boků závitů a ozubených kol pomocí vyměnitelných měřicích destiček.
  • Rozsah měření: 2 - 3″
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Rozměr c v mm: 107 mm
  • Rozměr a v mm: 57 mm
  • Rozměr b v mm: 15.5 mm
  • Výška číslic: 10 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Mezní chyba_µm: 5 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 5 mm

Norma:

DIN 863-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku