Provedení:
- S měřicími plochami ve tvaru lopatek
- Vysoce kontrastní číselný displej
- Nerezavějící, plně kalené a broušené měřicí vřeteno
- Rychlé nastaveníQUICK DRIVE
- Nerotační vřeteno
- Předsunutá ráčna
- Ocelový držák s lakovaným povrchem, tepelně izolovaný
Popis:
Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWRi-S; Měřicí rozsah 75 - 100 mm; Pro měření úzkých drážek, vybrání atd.; Datové rozhraní: Integrovaná bezdrátová technologie; Stupeň krytí IP: IP 65; DIN 863-3; Hodnota kroku číslice mm/inch 0,001 / .00005″; Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie, nastavovací měřidlo (od rozsahu měření 25-50 mm), kufřík.
Charakteristika:
- Aplikace: Pro měření úzkých drážek, vybrání atd.
- Rozsah měření: 3 - 4″
- Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
- Měřicí síla (text): 5 - 10
- Rozměr c v mm: 132.5 mm
- Rozměr a v mm: 73 mm
- Rozměr b v mm: 17 mm
- Výška číslic: 10 mm
- Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
- Mezní chyba_µm: 5 µm
- Rozteč vřetena_mm: 5 mm
Norma:
DIN 863-3