Provedení:
- Měřicí plochy: Korunovaná kovadlinka, ploché vřeteno
- Vysoce kontrastní číselný displej
- Rozbitné, plně kalené a broušené měřicí vřeteno
- Karbidem zesílené měřicí vřeteno a kovadlinka
- Rychlý pohon
- Předsuvná ráčna
- Ocelová lakovaná rukojeť, tepelně izolovaná
Popis:
Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWRi-R; Rozsah měření 25 - 50 mm; Pro měření tloušťky stěny trubek; Datové rozhraní: Integrovaná bezdrátová technologie; Stupeň krytí IP: IP 65; DIN 863-3; Přírůstek číslic mm/inch 0,001 / .00005″; Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie, nastavovací měřidlo (od rozsahu měření 25-50 mm), kufřík.
Charakteristika:
- Aplikace: K měření tloušťky stěn trubek
- Rozsah měření: 25 - 50 mm
- Rozsah měření: 1 - 2″
- Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
- Měřicí síla (text): 5 - 10
- Rozměr c v mm: 57 mm
- Rozměr a v mm: 32 mm
- Rozměr b v mm: 11.5 mm
- Výška číslic: 10 mm
- Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
- Mezní chyba_µm: 4 µm
- Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm
Norma:
DIN 863-3