Provedení:
- Vysoce kontrastní číselný displej
- Rozměrové vřeteno odolné proti korozi, plně kalené a broušené
- Měřící vřeteno a kovadlinka vyztužená karbidem
- Rychlé nastavení QUICK DRIVE
- Nerotační vřeteno
- Předsuvná ráčna
- Nažehlená ocelová rukojeť, tepelně izolovaná
Popis:
Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWRi-L Rozsah měření 75 - 100 mm
- Vyvarujte se poškození obrobku: Nerotující vřeteno má kontaktní sondu, a tak lze zabránit vzniku škrábanců, například: v důsledku zbytků brusného prachu na citlivých a jemně obrobených plochách
- Nejvhodnější pro měření tenkých kovových fólií bez kroucení a tím ohýbání
- Měření boků závitů pomocí závitových měřicích drátků: Oba držáky měřicích drátů zůstávají díky nerotujícímu vřetenu vždy ve vzájemné záběrové poloze.
Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení
Třída ochrany IP: IP 65
Tovární norma
Přírůstek číslic mm/inch 0,001 / .00005″
Rozsah dodávky: Návod k použití, baterie, nastavovací měřidlo (od rozsahu měření 25-50 mm), kufřík.
Charakteristika:
- Aplikace:
- Rozsah měření: 3 - 4″
- Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
- Měřicí síla (text): 5 - 10
- Rozměr c v mm: 107 mm
- Rozměr a v mm: 57 mm
- Rozměr b v mm: 13 mm
- Výška číslic: 10 mm
- Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
- Rozteč vřetena_mm: 5 mm
- Mezní chyba_µm: 3 µm
- Odchylka rovnoběžnosti v µm: 3 µm
- Odchylka rovinnosti v µm: 0.6 µm
Norma:
Tovární standard