Provedení:
- Vysoce kontrastní číselný displej
- Rozměrové vřeteno odolné proti korozi, plně kalené a broušené
- Měřící vřeteno a kovadlinka vyztužená karbidem
- Rychlé nastavení QUICK DRIVE
- Nerotační vřeteno
- Předsuvná ráčna
- Nažehlená ocelová rukojeť, tepelně izolovaná
Popis:
Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWRi-L; měřicí rozsah 25 - 50 mm; zabraňuje poškození obrobku: Nerotující vřeteno má kontaktní sondu, která zabraňuje vzniku škrábanců, např. v důsledku zbytků brusného prachu na citlivých a jemně opracovaných površích.Nejvhodnější pro měření tenkých kovových fólií bez kroucení a tím i ohýbání.Měření boků závitů pomocí závitových měřicích drátků: Oba držáky měřicího drátu zůstávají díky neotáčivému vřetenu vždy ve vzájemné záběrové poloze; Datové rozhraní: Integrovaná bezdrátová technologie; Stupeň krytí IP: IP 65; Tovární standard; Přírůstek číslic mm/inch 0,001 / .00005″; Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie, nastavovací měřidlo (od rozsahu měření 25-50 mm), pouzdro.
Charakteristika:
- Aplikace:
- Rozsah měření: 25 - 50 mm
- Rozsah měření: 1 - 2″
- Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
- Měřicí síla (text): 5 - 10
- Rozměr c v mm: 57 mm
- Rozměr a v mm: 36 mm
- Rozměr b v mm: 11 mm
- Výška číslic: 10 mm
- Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
- Rozteč vřetena_mm: 5 mm
- Mezní chyba_µm: 2 µm
- Odchylka rovnoběžnosti v µm: 2 µm
- Odchylka rovinnosti v µm: 0.6 µm
Norma:
Tovární standard