40 EWR-v Digitální mikrometr 25-50 mm s datovým rozhraním s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4157046DKS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4157046DKS
EAN / GTIN 4059192058616
Číslo výrobce 4157046DKS

Popis

Popis:

Digitální mikrometr Micromar 40 EWR-v
měřicí rozsah 25 - 50 mm
pro měření průměru závitu a ozubení pomocí výměnných měřicích vložek.

Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný), USB, Digimatic
IP ochrana: IP 65
DIN 863-3
číselná hodnota kroku mm/inch 0,001 / .00005″
rozsah dodávky: Baterie, protokol testů, návod k obsluze, případ

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku