40 EWR-s Digitální mikrometr 25-50 mm s datovým rozhraním s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4157042DKS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4157042DKS
EAN / GTIN 4059192058579
Číslo výrobce 4157042DKS

Popis

Popis:

Digitální mikrometr Micromar 40 EWR-s
měřicí rozsah 25 - 50 mm
pro měření úzkých drážek, vpichů atd.
Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný), USB, Digimatic
IP ochrana: IP 65
DIN 863-3
číselná hodnota kroku mm/inch 0,001 / .00005″
rozsah dodávky: Nastavte rozměr (od měřicího rozsahu 25-50 mm), akumulátor, protokol o zkoušce, návod k obsluze, pouzdro

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku