Provedení:
Kovadlinka s úzkou tyčí, vřeteno špičaté
Vysoce kontrastní číselný displejMěřicí vřeteno bez rzi, plně kalené a broušenéMěřicí vřeteno a kovadlinka vyztužené karbidemRychlý pohonPředsuvná ráčnaOcelový držák s nátěrem, tepelně izolovaný
Popis:
Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWR-K; Měřicí rozsah 0 - 20 mm; Pro měření výšky krimpování na krimpovacích kontaktech a koncovkách vodičů; Datové rozhraní: MarConnect (obousměrné), USB, Digimatic; Stupeň krytí IP: IP 65; Tovární standard; Přírůstek číslic mm/inch 0,001 / .00005″; Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie, kufřík.
Charakteristika:
- Aplikace: Pro měření výšky krimpování na krimpovacích kontaktech a kováních
- Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
- Rozsah měření: 0 - 20 mm
- Rozsah měření: 0 - 0.8″
- Měřicí síla (text): 5 - 10
- Rozměr c v mm: 31.5 mm
- Rozměr a v mm: 23 mm
- Výška číslic: 10 mm
- Rozměr b v mm: 9.5 mm
- Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
- Mezní chyba_µm: 4 µm
- Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm
Norma:
Tovární standard