40 EWR-L (17) Digitální třmenový mikrometr 50-75mm, s kalibrací

Artiklové číslo: 4157022KAL
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4157022KAL
EAN / GTIN 4059192058548
Číslo výrobce 4157022KAL
L-číslo L40080 3085

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Rozměrové vřeteno odolné proti korozi, plně kalené a broušené
  • Měřící vřeteno a kovadlinka vyztužená karbidem
  • Rychlé nastavení QUICK DRIVE
  • Nerotační vřeteno
  • Předsuvná ráčna
  • Nažehlená ocelová rukojeť, tepelně izolovaná

Popis:

Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWR-L Rozsah měření 50 - 75 mm
  • Vyvarujte se poškození obrobku: Nerotující vřeteno má kontaktní sondu, a tak lze zabránit vzniku škrábanců, například: v důsledku zbytků brusného prachu na citlivých a jemně obrobených plochách
  • Nejvhodnější pro měření tenkých kovových fólií bez kroucení a tím ohýbání
  • Měření boků závitů pomocí závitových měřicích drátků: Oba držáky měřicích drátů zůstávají díky nerotujícímu vřetenu vždy ve vzájemné záběrové poloze.
Datové rozhraní: MarConnect (obousměrné), USB, Digimatic
Třída ochrany IP: IP 65
Tovární norma
Přírůstek číslic mm/palec 0,001 / .00005″

Dodáváno s: Baterií, návodem k obsluze, nastavovacím měřidlem (od měřicího rozsahu 25-50 mm), kufříkem.

Charakteristika:

  • Aplikace:
  • Rozsah měření: 2 - 3″
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Rozměr c v mm: 82 mm
  • Rozměr a v mm: 45 mm
  • Rozměr b v mm: 13 mm
  • Výška číslic: 10 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Rozteč vřetena_mm: 5 mm
  • Mezní chyba_µm: 3 µm
  • Odchylka rovnoběžnosti v µm: 3 µm
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.6 µm

Norma:

Tovární standard

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku