Provedení:
- Vysoce kontrastní číselný displej
- Rozměrové vřeteno odolné proti korozi, plně kalené a broušené
- Měřící vřeteno a kovadlinka vyztužená karbidem
- Rychlé nastavení QUICK DRIVE
- Nerotační vřeteno
- Předsuvná ráčna
- Nažehlená ocelová rukojeť, tepelně izolovaná
Popis:
Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWR-L; měřicí rozsah 0 - 25 mm; zabraňuje poškození obrobku: Nerotující vřeteno má kontaktní sondu, takže lze zabránit vzniku škrábanců, např. v důsledku zbytků brusného prachu na citlivých a jemně opracovaných površích.Nejvhodnější pro měření tenkých kovových fólií bez kroucení a tím i ohýbání.Měření boků závitů pomocí závitových měřicích drátků: Oba držáky měřicího drátu zůstávají díky neotáčejícímu se vřetenu vždy ve vzájemné záběrové poloze; Datové rozhraní: MarConnect (obousměrné), USB, Digimatic; Stupeň krytí IP: IP 65; Tovární norma; Přírůstek číslic mm/inch 0,001 / .00005″; Rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, nastavovací měřidlo (od rozsahu měření 25-50 mm), kufřík.
Charakteristika:
- Aplikace:
- Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
- Rozsah měření: 0 - 25 mm
- Rozsah měření: 0 - 1″
- Měřicí síla (text): 5 - 10
- Rozměr c v mm: 32 mm
- Rozměr a v mm: 24 mm
- Výška číslic: 10 mm
- Rozměr b v mm: 9.5 mm
- Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
- Rozteč vřetena_mm: 5 mm
- Mezní chyba_µm: 2 µm
- Odchylka rovnoběžnosti v µm: 2 µm
- Odchylka rovinnosti v µm: 0.6 µm
Norma:
Tovární standard