40 EWR (17) Digitální třmenový mikrometr 50-75mm bez datového výstupu s kalibrací

Artiklové číslo: 4157013KAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4157013KAL
EAN / GTIN 4059192058418
Číslo výrobce 4157013KAL

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Měřicí vřeteno bez rzi, plně kalené a broušené
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužená karbidem
  • Rychlý pohon
  • Předsuvná ráčna
  • Rukojeť z lakované oceli, tepelně izolovaná

Popis:

Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWR Rozsah měření 50 - 75 mm
  • Datové rozhraní:
  • Třída ochrany IP: IP 65
  • Tovární norma
  • Přírůstek číslic mm/inch 0,001 / .00005″
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie, nastavovací měřidlo (z rozsahu měření 25-50 mm), kufřík.

Charakteristika:

  • funkce: RESET (vynulování displeje)
  • Rozsah měření: 2 - 3″
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Rozměr c v mm: 82 mm
  • Rozměr a v mm: 45 mm
  • Rozměr b v mm: 13 mm
  • Výška číslic: 10 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Mezní chyba_µm: 3 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm

Norma:

Tovární standard

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku