Provedení:
- Vysoce kontrastní číselný displej
- Měřicí vřeteno bez rzi, plně kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužená karbidem
- Rychlý pohon
- Předsuvná ráčna
- Rukojeť z lakované oceli, tepelně izolovaná
Popis:
Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWR; Měřicí rozsah 100 - 125 mm; ; Datové rozhraní: MarConnect (obousměrné), USB, Digimatic; Třída krytí IP: IP 65; DIN 863-1; Přírůstek číslic mm/inch 0,001 / .00005″; Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie, nastavovací měřidlo (od měřicího rozsahu 25-50 mm), kufr.
Charakteristika:
- Datové rozhraní: USB A
- Rozsah měření: 100 - 125 mm
- Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
- Měřicí síla (text): 5 - 10
- Rozměr c v mm: 132 mm
- Rozměr a v mm: 73 mm
- Rozměr b v mm: 13 mm
- Výška číslic: 10 mm
- Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
- Mezní chyba_µm: 6 µm
- Odchylka rovnoběžnosti v µm: 3 µm
- Odchylka rovinnosti v µm: 0.6 µm
- Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm
Norma:
DIN 863-1